- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 110v 150wのおすすめ人気ランキング
110v 150wのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新300件の「110v 150w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 150W」、「ハロゲンランプ 110v 150w」、「110v 15w」などの商品も取り扱っております。
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
電球の種類
ハロゲン
仕様
Jタイプ、150W
対応機種
DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)
1500
電球形状
一般電球形
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類
耐震球
色
(ガラス)クリア
定格電圧(V)
110
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類
耐震電球
電圧(V)
110
口金
E26
ガラス仕上
クリア
電球の種類
耐震球
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
口金
E26
電球の種類
耐震球
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
1000
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類
耐振球
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
色
クリア
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
11.7
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
475
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
定格入力電流(A)
0.195
グローブ種別
クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.0
ビーム角度(°)
30
長さ(mm)
98
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
色
ホワイト
質量(g)
32
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×109×60
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金
R7s
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60Hz
質量(g)
34
消費電力(W)
10
ライン照射角(°)
360
明るさ(Lm)
850
防水保護等級
IP42
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)
(適合電灯)500
電球の種類
ハロゲン
設置場所
屋内、屋外
コード長さ(m)
約3
電源タイプ
電源コード式
付属品
ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容
ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)
約1.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約285×215×370
芯数
2
適合ランプ
EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球